※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び寸法
M30
注文コード
42209413
品番
M30
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
30
厚さ(mm)
30
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
46
表面処理
生地
二面幅S(mm)
46
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.17MB)