※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
10割ナット 2種(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42209447
品番
M24
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M24
材質
S45C
ねじピッチ
3.0
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目