※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ナット
BUMAXの 六角ナット
BUMAXの 六角ナット(2種)
SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42209456
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M6
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.0
寸法m(mm)
(Max)5.2/(Min)4.9
厚さ(mm)
(Max)5.2/(Min)4.9
有効断面積(mm
2
)
20.1
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
(Max)10/(Min)9.78
寸法e(mm)
(Min)11.05
二面幅S(mm)
(Max)10/(Min)9.78
寸法da(mm)
(Max)6/(Min)6.75
寸法dw(Φmm)
(Min)8.88
ねじ山種類
メートル並目