BUMAX
BUMAXの ナット
BUMAXの 六角ナット
BUMAXの 六角ナット(2種)
SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42209465
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
(Max)6.8/(Min)6.44
厚さ(mm)
(Max)6.8/(Min)6.44
有効断面積(mm
2
)
36.6
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
(Max)13/(Min)12.73
寸法e(mm)
(Min)14.38
二面幅S(mm)
(Max)13/(Min)12.73
寸法da(mm)
(Max)8/(Min)8.75
寸法dw(Φmm)
(Min)11.63
ねじ山種類
メートル並目