※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ナット
BUMAXの 六角ナット
BUMAXの 六角ナット(2種)
SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42209474
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
(Max)8.4/(Min)8.04
厚さ(mm)
(Max)8.4/(Min)8.04
有効断面積(mm
2
)
58
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
(Max)16/(Min)15.73
寸法e(mm)
(Min)17.77
二面幅S(mm)
(Max)16/(Min)15.73
寸法da(mm)
(Max)10/(Min)10.8
寸法dw(Φmm)
(Min)14.63
ねじ山種類
メートル並目