※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ナット
BUMAXの 六角ナット
BUMAXの 六角ナット(2種)
SUS-10.9 六角ナット 両面取り(316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42209483
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M12
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
(Max)10.8/(Min)10.37
厚さ(mm)
(Max)10.8/(Min)10.37
有効断面積(mm
2
)
84.3
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
(Max)18/(Min)17.73
寸法e(mm)
(Min)20.03
二面幅S(mm)
(Max)18/(Min)17.73
寸法da(mm)
(Max)12/(Min)13
寸法dw(Φmm)
(Min)16.63
ねじ山種類
メートル並目