LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の クリップ/リング
LION (ライオン事務器)の クリップ
バインダークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(12個)
注文コード
42209502
品番
CS-M18
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
サイズ
中
幅(mm)
25
色
ブラック
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×106×38
アズワン品番
64-8251-99
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×106×28
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応