※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L) BUMAX 42209526 M10 SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L) BUMAX 42209526

SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42209526 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
ねじの呼び寸法M10 材質SUS316L ねじピッチ1.5 寸法m(mm)(Max)8.4/(Min)8.04 厚さ(mm)(Max)8.4/(Min)8.04 有効断面積(mm2)58 ねじの種類ナット 寸法S(mm)(Max)16/(Min)15.73 寸法e(mm)(Min)17.77 二面幅S(mm)(Max)16/(Min)15.73 寸法da(mm)(Max)10/(Min)10.8 寸法dw(Φmm)(Min)14.63 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
970:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする