※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L) BUMAX 42209553 M16 SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L) BUMAX 42209553

SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42209553 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ねじの呼び寸法M16 材質SUS316L ねじピッチ2.0 寸法m(mm)(Max)14.8/(Min)14.1 厚さ(mm)(Max)14.8/(Min)14.1 有効断面積(mm2)157 ねじの種類ナット 寸法S(mm)(Max)24/(Min)23.67 寸法e(mm)(Min)26.75 二面幅S(mm)(Max)24/(Min)23.67 寸法da(mm)(Max)16/(Min)17.3 寸法dw(Φmm)(Min)22.49 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
970:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする