※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ナット
BUMAXの 六角ナット
BUMAXの 六角ナット(2種)
SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42209571
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M24
材質
SUS316L
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
(Max)21.5/(Min)20.2
厚さ(mm)
(Max)21.5/(Min)20.2
有効断面積(mm
2
)
353
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
(Max)36/(Min)35
寸法e(mm)
(Min)39.55
二面幅S(mm)
(Max)36/(Min)35
寸法da(mm)
(Max)24/(Min)25.9
寸法dw(Φmm)
(Min)33.25
ねじ山種類
メートル並目