小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42209587 品番 M10 P-1.25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M10 材質S45C ねじピッチ1.25 表面処理クロメート 熱処理H 二面幅(mm)14 規格1種 ねじの種類ナット 二面幅S(mm)14 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42209596
2025-05-20
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

M12で二面幅18mmとありましたが、届いたのは17mmの物でした。
こちらのナットを18mmのスパナで使用する予定でしたが結局使えずに廃棄となりました。
安いので返品まではいたしませんが、お金の問題ではなく望んでいた商品が違っていた事が残念です。
ナットは1mmの違いでも全く別物となりますので、正確な数値を記載してほしいです。

対象商品:
42209596
2019-12-10
用途:
自動車架装
株式会社トーワ自工 様

一番は強度ですが間違いないです。精度も申し分ないと思います。

対象商品:
42209596
2019-10-16
用途:
工作物固定
サービス業

メンテナンスにて狭い箇所なので、小径ナットなので、助かります。

対象商品:
42209587
2018-05-18
用途:
DIY作業に

ホームセンターにて細ネジがなく。
モノタロウにて検索で、取り扱いがありました。

直ぐに購入が出来て、感謝してます。

対象商品:
42209596
2017-05-07
用途:
自動車部品の製作

細目の小形六角ナットで亜鉛メッキ付きを探していました。届いたものでさっそく組み立てましたが、ネジ精度・メッキ外観も良く、狙っていたとおり小ぶりでキレイに組めました。

対象商品:
42209596
2017-07-05
用途:
エンジンマウント

m12でp1.25はナカナカないし、
安いし、助かりました。

対象商品:
42209596
2017-06-09
用途:
錆びた部品の交換

ヒッチメンバーの錆びたボルトの交換に使用しました。

対象商品:
42209596
2013-08-17
用途:
ウチでは特に大型車が多いのでこのサイズのボルト・ナットは必須です。
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これは見本として発注したものです。直前に42019634細めナットを小箱で注文しましたが、ナットの厚みが薄く使い物になりませんでした。
自動車屋が使う細めボルト・ナットには対辺サイズや厚みが表示されていない物が多く、どれが標準的な物なのかが見つけにくいです。各ボルト・ナットごとに確実に記入していただきたいものです。
後、42209596の小箱の注文コードお知らせ下さい。

MonotaROからの回答

対辺サイズ、厚みの情報記載は
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

小形 六角ナット 1種 細目の小箱は下記となります。
注文コード42018681 小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(小箱)
http://www.monotaro.com/g/00426816/
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする