大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形 六角ナット 1種 細目・P-1.5(S45C(H)/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42209605
品番
M14 P-1.5
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M14
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
二面幅(mm)
19
二面幅S(mm)
19
熱処理
H
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.13MB)