LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の クリップ/リング
LION (ライオン事務器)の クリップ
蛇ノ目クリップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
サイズ
小
注文コード
42209606
品番
CS-M15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
サイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
小
幅(mm)
40
色
シルバー
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×106×38
アズワン品番
64-8251-96
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×106×38
RoHS指令(10物質対応)
対応