大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42209632
品番
M10 P-1.25
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
14
二面幅S(mm)
14
ねじ山種類
メートル細目