大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
42209727
品番
M8×1.25
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目