※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
42209781
品番
M8×1.25
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
299
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。