LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の 事務用テープ
LION (ライオン事務器)の 事務用テープカッター
ハンディテープカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42209825
品番
CS-15HC
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
ブルー
付属品
セロハンテープ15mm×15M1本付
材質
(本体)抗菌剤入り・ハイインパクトスチロール樹脂製
質量(g)
94
テープ種類
大巻
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×142×110
アズワン品番
64-8253-11
繰り返し・詰め替え
対応