※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×1.5 小形 六角ナット 2種(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂 42209867 M10×1.5 小形 六角ナット 2種(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂 42209867

小形 六角ナット 2種(S45C(H)/クロメート)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42209867 品番 M10×1.5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M10 材質S45C ねじピッチ1.5 寸法m(mm)8 厚さ(mm)8 規格2種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)14 表面処理クロメート 二面幅S(mm)14 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42209851
2024-05-12
用途:
旧車の修理

純正風にこだわって、M8で二面幅12mmの2種、クロメートメッキとなるとホームセンターでは売っていません。とても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
42209851
2024-03-04
用途:
自動車、オートバイの整備
サービス業

二面幅12mmのナットが必要で購入しました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする