LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の 事務用テープ
LION (ライオン事務器)の 事務用テープカッター
テープカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42209868
品番
No.350N
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
小巻テープも使えます。
色
ライトグレー
材質
(本体)再生PP樹脂製
テープ種類
大巻/小巻両用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×201×109
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※テープは別途お買い求めください。