大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット 1種 細目(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42209937
品番
M10 P-1.25
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
二面幅(mm)
14
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.13MB)