※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形六角ナット 1種 細目(鉄/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42210131 品番 M16 P-1.5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M16 材質 ねじピッチ1.5 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42210147
2016-09-02
用途:
バイク・アスクルナット
大嶋クリップ 様 (製造業)

バイク(D-Tracker X)・アスクルナットのちょっとしたアクセントとして製品写真の金色をクロメートと勘違いし、買ってしまった。(@紹介写真:金色は差し替えたほうがよいのでは?)
とにかく、このサイズ(M20 P-1.5 二面幅:27)の汎用品が他ではなかなか無いし、純正は@¥980もするしで、安く買えてよかったのですが、クロメート品が欲しかった(
A希望)。。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
画像を差替えるように致します。
また、クロメート品の M20-P1.5 S=27 に関しまして、3種でしたらご用意がございましたが、1種の取扱いがございませんでした。(注文コード:42210576)
今後の参考とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする