大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット 1種 切削(真鍮(低カドミ材)/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
42210165
品番
M8×1.25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
真鍮
ねじピッチ
1.25
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目