小形六角ナット 1種(ステンレス)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42210235 品番 M20×2.5
販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
ねじの呼び寸法M20 材質ステンレス ねじピッチ2.5 寸法m(mm)16 厚さ(mm)16 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)27 二面幅S(mm)27 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42210174
2019-01-27
用途:
機械のメンテ
株式会社紀伊サイエンス 様 (製造業)

商品としては良いと思いますが一般的に8ミリのサイズでしたらスパナ(工具)のサイズは13ですがこのナットのサイズは12でした。

2人が参考にしています
対象商品:
42210183
2018-08-25
用途:
M10ボルト結合用

ほどよい数量をまとめ買いできるところが便利です。使用感も問題ありません。

対象商品:
42210174
2018-04-15
用途:
旧車のメンテナンス
その他業種

ホームセンターにないサイズなので満足しています!!

対象商品:
42210174
2017-12-12
用途:
台車へのキャスター取付

ボルトが問題なのか、ネジのピッチは合っているのにねじ山が潰れて締めることも緩めることもできなくなった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
42210183
2016-11-11
用途:
バイクに使用
建設業・工事業

このサイズってホムセンには置いてないので助かりました。

対象商品:
42210174
2015-02-12
用途:
バイク修理 レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

市中で入手不可能なサイズ、規格 の商品が少数から入手可能で大変助かります

対象商品:
42210174
2015-10-20
用途:
バイクパーツ取り付け
医療・福祉・介護関連業

とても良かったです。

対象商品:
42210174
2015-06-25
用途:
ナット締め

このサイズのナットは、ホームセンターに中々無く重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする