小形六角ナット 1種(鉄/クロメート)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42210287 品番 M10×1.5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M10 材質 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)8 厚さ(mm)8 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)14 表面処理クロメート 二面幅S(mm)14 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42210271
2019-08-13
用途:
補充用
I T P 様

通常の作業に使用
何ら問題なく使えてます。良い品です。

対象商品:
42210287
2018-06-22
用途:
機器の固定
教育・研究機関

新たな機器を製作するにあたり,狭い箇所にねじ止めするために小形ナットを使用しています.少量単位で購入できるので便利です.品質には何ら問題はありません.

対象商品:
42210271
2017-07-23
用途:
フォークリフトのメンテ、修理
自動車・二輪車・自転車関連業

大量に使用はしないので、これくらいの入り数は有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
909:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする