M12×1.75 小形六角ナット 1種(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42210341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×1.75 小形六角ナット 1種(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42210341
M12×1.75 小形六角ナット 1種(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42210341

小形六角ナット 1種(鉄/ユニクロ)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼び寸法M12
ねじピッチ1.75
厚さ(mm)10
内容量1パック(9個)注文コード42210341品番M12×1.75
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M12材質ねじピッチ1.75寸法m(mm)10厚さ(mm)10規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理ユニクロ二面幅S(mm)17ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42210323
2022-09-14
用途: バイクのメンテナンス
製造業

ホームセンターのM10ピッチ1.5のボルトに合う14mmスパナのナットは一般では売ってません。狭い所や車載工具を減らすために購入です。

対象商品 : 42210332
2022-03-07
用途: トラクタダンプの刃先固定用
その他業種

トラクタダンプは除雪に使うので普通ナット(17)頭に対して(14)で邪魔にならないで非常に役立った。

対象商品 : 42210332
2021-07-26
用途: 純正部品との交換
個人のお客様

ホームセンターでは手にはいらない小型ナット。助かります。

対象商品 : 42210341
2019-04-14
用途: 機械の組み立て

農業機械を作って組み立てるのに使用しましたが、普通強度で十分だったのでここから手に入れました 早いし安いし非常に満足でした

対象商品 : 42210323
2018-01-29
用途: 車の狭い場所へのナット取り付け
農・林・水産業

12㎜頭のM8とか14㎜のM10とかの小型ナットは車などでは良く使われているにも関わらず一般の小売りでは見かけないので交換用に安く買いだめ出来て助かる。

対象商品 : 42210323
2018-02-19
用途: トラック用のボルト用ナットとして

普通に使えます。数多く使うので価格が安いのはありがたいです。

対象商品 : 42210323
2017-06-03
用途: 木枠の組み付け

品質、価格共に満足しています。必要な時が来たらまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4848:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする