小形六角ナット 1種(鉄/生地)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42210375 品番 M12×1.75
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M12 材質 ねじピッチ1.75 寸法m(mm)10 厚さ(mm)10 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理生地 二面幅S(mm)17 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42210375
2020-05-28
用途:
溶接用として

アジャスターを付けるためだったりいろいろナットをくっつけたい場面が出ると思いますがTIGでやろうとするとメッキが邪魔で下処理が大変です。こちらは生地なので手間がなくていいです。

対象商品:
42210357
2016-06-29
用途:
部品製作に

生材のためTIG溶接するときにメッキナットとは違い邪魔されず綺麗に溶接できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする