小形六角ナット 2種 細目(ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42210411 品番 M12 P-1.25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M12 材質ステンレス ねじピッチ1.25 二面幅(mm)18 規格2種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
バイク&自転車整備
cozycycle 様

安価ですが精度等は特に問題なく使えます。
買いに行かなくて済むので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
42210402
2018-03-29
用途:
機械部品への使用

細目ピッチのM10以上の大きさは、なかなかホームセンターには無く、少量ロットで購入出来るのは大変助かる。手持ちのナット、ボルトとも噛合いも問題無い。

2人が参考にしています
対象商品:
42210402
2014-05-23
用途:
オートバイ修理

なかなかホームセンター等では手に入らないサイズです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする