小形六角ナット 2種(ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42210445 品番 M8×1.25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M8 材質ステンレス ねじピッチ1.25 寸法m(mm)6.5 厚さ(mm)6.5 規格2種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)12 二面幅S(mm)12 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42210445
2021-03-31
用途:
50年前のオートバイ部品と入れ替えドレスアップ
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

数回購入しています、仕上がり品質は満足、ユーザーは、部品のサイズ(1種、2種、3種、その他)を詳しく説明してほしい。

対象商品:
42210445
2018-04-15
用途:
旧車のメンテナンス
その他業種

ホームセンターではないサイズなので満足しています。

対象商品:
42210445
2015-02-12
用途:
バイク修理 レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

市中で入手不可能なサイズ、規格 の商品が少数から入手可能で大変助かります

対象商品:
42210445
2015-01-12
用途:
機械組立

数個欲しい場合にこの少量のパックは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2405:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする