M8 P-1.0 小形六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂 42210472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形六角ナット 3種 細目(ステンレス)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼び寸法M8
ねじピッチ1.0
厚さ(mm)5
内容量1パック(2個)注文コード42210472品番M8 P-1.0
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M8材質ステンレス(SUS304)ねじピッチ1.0寸法m(mm)5厚さ(mm)5規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)12二面幅S(mm)12ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42210497
2024-08-10
用途: 工作用
教育・研究機関

自動車のシフトノブを固定するのに使用します。薄いので邪魔になりません。

対象商品 : 42210481
2024-05-12
用途: 旧車の修理

M10、ピッチ1.25、二面幅14mmは扱いが少ないので助かりました。欲を言うと、クロメートメッキがあればベストでした。

対象商品 : 42210497
2021-12-18
用途: 本ナットの回り止め等。
有限会社中央水道工業所建設業・工事業

このサイズ、この規格。 あまり売ってないし見かけない。
溶接も普通にできました。

対象商品 : 42210481
2021-10-26
用途: オートバイのレストア

細目の薄いサイズのナットはホームセンターでは置いていないので助かります。

対象商品 : 42210481
2021-07-20
用途: ミラー固定で使用

バイクのミラー固定で購入。細目ってホムセンにないんですね。通常より若干薄いのもよかってです。

対象商品 : 42210524
2020-12-28
用途: ボール盤のメンテナンス
農・林・水産業

ボール盤のプーリーを止めるナットをなくしてしまい、近くのホムセンに買いに行きましたが、M18ピッチ1.5がなく此方で探したところありましたので購入しました。
バッチリです!

対象商品 : 42210472
2020-10-31
用途: 自転車のペダル整備

このサイズはなかなか手に入らずいつもどおりモノタロウで購入。助かります。

対象商品 : 42210497
2019-06-16
用途: バイクのドライブシャフト締め付け
自動車・二輪車・自転車関連業

抵抗なくホイールが回るトルクだとロックナットでは、緩む可能性があるためダブルナット方式で締め付けました。
このサイズとピッチの商品は、家の近くのホームセンターでは取り扱いがないため、とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする