※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形六角ナット 3種 細目(ステンレス)

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42210551 品番 M24 P-2.0
販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
ねじの呼び寸法M24 材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ2.0 寸法m(mm)14 厚さ(mm)14 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)32 二面幅S(mm)32 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42210497
2024-08-10
用途:
工作用
教育・研究機関

自動車のシフトノブを固定するのに使用します。薄いので邪魔になりません。

対象商品:
42210481
2024-05-12
用途:
旧車の修理

M10、ピッチ1.25、二面幅14mmは扱いが少ないので助かりました。欲を言うと、クロメートメッキがあればベストでした。

対象商品:
42210497
2021-12-18
用途:
本ナットの回り止め等。
有限会社中央水道工業所 様 (建設業・工事業)

このサイズ、この規格。 あまり売ってないし見かけない。
溶接も普通にできました。

対象商品:
42210481
2021-10-26
用途:
オートバイのレストア

細目の薄いサイズのナットはホームセンターでは置いていないので助かります。

対象商品:
42210481
2021-07-20
用途:
ミラー固定で使用

バイクのミラー固定で購入。細目ってホムセンにないんですね。通常より若干薄いのもよかってです。

対象商品:
42210524
2020-12-28
用途:
ボール盤のメンテナンス
農・林・水産業

ボール盤のプーリーを止めるナットをなくしてしまい、近くのホムセンに買いに行きましたが、M18ピッチ1.5がなく此方で探したところありましたので購入しました。
バッチリです!

対象商品:
42210472
2020-10-31
用途:
自転車のペダル整備

このサイズはなかなか手に入らずいつもどおりモノタロウで購入。助かります。

対象商品:
42210497
2019-06-16
用途:
バイクのドライブシャフト締め付け
自動車・二輪車・自転車関連業

抵抗なくホイールが回るトルクだとロックナットでは、緩む可能性があるためダブルナット方式で締め付けました。
このサイズとピッチの商品は、家の近くのホームセンターでは取り扱いがないため、とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする