大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
小形六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(パック品)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42210576
品番
M20 P-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M20
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
27
ねじ山種類
メートル細目