※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
小形六角ナット 3種 細目(鉄/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42210621
品番
M20 P-1.5
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M20
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27
表面処理
生地
二面幅S(mm)
27
ねじ山種類
メートル細目