小形六角ナット 3種(ステンレス)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42210664 品番 M14×2.0
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
ねじの呼び寸法M14 材質ステンレス ねじピッチ2.0 寸法m(mm)8 厚さ(mm)8 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)19 二面幅S(mm)19 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.3MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42210646
2024-04-23
用途:
寸切りボルトと組んで簡易低頭ボルト仕立て

機械の開口部に通すパイプを入れ子にして固定するボルトが通らず、長さの合う低頭ボルトも無かったため、ダメ元で試したらぎりぎりで通すことができた。三種ナットはホームセンターなどで見かけることが無いのでありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
42210637
2020-10-05
用途:
バイクのリヤマスターシリンダーのアジャストナットとして使用しました。
その他業種

サイズ、色合い、表面の状態など、バイクにマッチしています。

対象商品:
42210637
2020-01-13
用途:
DIY 治具作成
製造業

3種の小型ナットは一般にはあまり販売されていませんが、今回入手できて助かりました。使用上まったく問題ありませんし、価格も適切だと思います。

対象商品:
42210637
2019-02-22
用途:
ロードスターデッキ固定
卸売・小売業

ロードスターにハードトップを取り付ける金具の固定用に購入しました。
純正ナットが異常に高いのでこちらを選択しましたが不具合もなく使用してます。
仕上げもきれいで純正と比べても遜色ないと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
42210637
2018-06-16
用途:
ロードスター(NA6C)のハードトップ装着

モノタロウさんの商品レビューにて『 ロードスター(NB6C)のメンテナンス』ハードトップ用の純正ナットの代替えに購入されたレビューを拝見し、購入いたしました。親切なレビュアー様のおかげで、無事ハードトップ 取付に必要なナットを入手し、装着ができました。ありがとうございます。

対象商品:
42210646
2018-04-28
用途:
ピロボールの固定

今までは切削して薄くしていたのですが、ちょうど良いステンレス製ナットを発見!
使えます。

対象商品:
42210646
2017-01-15
用途:
バイク整備
その他業種

この様な特殊なサイズの商品はホームセンター等では在庫しておりません。また、少数での販売も助かります。

対象商品:
42210637
2016-12-28
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

当方素人ですが、なかなか見付ける事の出来ないサイズのナットもカタログがあれば簡単に見付ける事が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1059:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする