※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×1.25 小形六角ナット 3種(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42210707 M8×1.25 小形六角ナット 3種(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42210707

小形六角ナット 3種(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 42210707 品番 M8×1.25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M8 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)5 厚さ(mm)5 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)12 表面処理三価ホワイト 二面幅S(mm)12 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42210707
2022-07-26
用途:
バイクの部品組み立て

製品精度は問題ありません。パック販売してもらえるのが助かります。

対象商品:
42210707
2020-04-08
用途:
ロードスターのハードトップの修理
マイサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄ナットは、ホームセンターにもあるのだけど、12mmのサイズがなかったのでたすかりました

対象商品:
42210707
2016-11-08
用途:
部品の組み立て。

特に問題なく使用できています。
価格、納期ともに満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42210707
2018-01-06
用途:
車両に使用

当方にとって、1パック(25個) は多すぎず、少なすぎず、適量です。品質も全く問題ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3092:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする