大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
小形六角ナット 3種(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
注文コード
42210725
品番
M10×1.5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
6
厚さ(mm)
6
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
表面処理
生地
二面幅S(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目