5/16 六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地) 大阪魂 42210786

5/16 六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地) 大阪魂 42210786
5/16 六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地) 大阪魂 42210786

六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼び寸法W5/16
山数18
厚さ(mm)6.5
内容量1パック(3個)注文コード42210786品番5/16
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
ねじの呼び寸法W5/16材質黄銅山数18寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)14表面処理生地二面幅S(mm)14ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42210752
2015-11-28
用途: 旧車のメンテ用。(2輪・3輪・4輪)
自動車・二輪車・自転車関連業

最近のホームセンターには、インチサイズのネジが無い所が多く成って来て居ます、特に真鍮が手に入り助かっています。

対象商品 : 42210786
2013-06-08
用途: 古い船舶のグランドパッキンの調節ボルト用

船舶メーカー部品メーカー船具店で対応不能でしたので、自作まで考えていたので助かりました。同時に同質同規格の寸切ボルトも探してましたが、ロットが多すぎたので他を当たりました。小分けかバラ売りがあればよかったのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2847:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする