※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2 六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地) 大阪魂 42210804 1/2 六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地) 大阪魂 42210804 1/2 六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地) 大阪魂 42210804

六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42210804 品番 1/2
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼び寸法W1/2 材質黄銅 山数12 寸法m(mm)10 厚さ(mm)10 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)21 表面処理生地 二面幅S(mm)21 ねじ山種類ウィット
関連資料:(0.12MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42210752
2015-11-28
用途:
旧車のメンテ用。(2輪・3輪・4輪)
自動車・二輪車・自転車関連業

最近のホームセンターには、インチサイズのネジが無い所が多く成って来て居ます、特に真鍮が手に入り助かっています。

対象商品:
42210786
2013-06-08
用途:
古い船舶のグランドパッキンの調節ボルト用

船舶メーカー部品メーカー船具店で対応不能でしたので、自作まで考えていたので助かりました。同時に同質同規格の寸切ボルトも探してましたが、ロットが多すぎたので他を当たりました。小分けかバラ売りがあればよかったのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2847:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする