※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42210822
品番
3/8
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
SUS316L
山数
16
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.13MB)