LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の はさみ/ペーパーカッター
LION (ライオン事務器)の はさみ
ステンレスはさみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃渡り(mm)
78
注文コード
42210866
品番
AY-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
刃渡り
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス製、再生ABS樹脂ハンドル
全長(mm)
165
色
青
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(本体)165×68
アズワン品番
64-8256-78
刃渡り(mm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合