※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8 六角ナット 1種 ウィットねじ(アルミ)(パック品) 大阪魂 42210917 3/8 六角ナット 1種 ウィットねじ(アルミ)(パック品) 大阪魂 42210917

六角ナット 1種 ウィットねじ(アルミ)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード42210917 品番3/8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法W3/8 材質アルミ 山数16 寸法m(mm)8 厚さ(mm)8 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 二面幅S(mm)17 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42210917
2025-09-10
用途:
配管作業などに使用
製造業

【実測寸法・重量】重量4.1097g(1個)/六角対辺16.987mm(±0.001mm)/厚さ7.915-7.967mm
【総評】材質はA2011と書いてあります。商品画像では銅のような色味に見えますが、実際に届く商品はごく普通の鈍い銀色のアルミ色です。以前は4個パックだったので値上げは残念ですが、アルミ材のウィットネジというニッチな商品をラインナップしてくれるだけでもありがたいと思います。
(※1インチ26山のB.C.3/8のアルミナットもこの8.0mm厚で有ればありがたいです。)
評価は普通よりは上の★★★★☆星4つとさせて頂きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4073:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする