※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42210944
品番
5/8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
パック単位の小口販売です。
並目
インチサイズ
ねじの呼び寸法
W5/8
材質
鉄
山数
11
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
26
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
26
ねじ山種類
ウィット