LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の はさみ/ペーパーカッター
LION (ライオン事務器)の はさみ
ステンレスはさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
42210963
品番
CS-160H
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
ステンレス製、再生ABS樹脂ハンドル
全長(mm)
160
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(本体)160×60
アズワン品番
64-8253-34
刃渡り(mm)
63
繰り返し・詰め替え
対応