大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
42210971
品番
3/8
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
鉄
山数
16
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
ドブ
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
ウィット
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。