大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
42210987
品番
1/2
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W1/2
材質
鉄
山数
12
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
21
表面処理
ドブ
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。