LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の はさみ/ペーパーカッター
LION (ライオン事務器)の はさみ
ステンレスはさみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃渡り(mm)
70
注文コード
42211006
品番
No.150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
刃渡り
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス製、再生ABS樹脂ハンドル
全長(mm)
162
色
赤
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(本体)162×55
刃渡り(mm)
70
グリーン購入法
適合