※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42211014
品番
5/16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W5/16
山数
18山
寸法m(mm)
6.5
材質/仕上
鉄/ユニクローム
材質
鉄
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
14
ねじ山種類
ウィット