大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42211057
品番
5/8
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W5/8
山数
11山
寸法m(mm)
13
材質/仕上
鉄/ユニクローム
材質
鉄
厚さ(mm)
13
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
26
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
26
ねじ山種類
ウィット