※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42211066
品番
3/4
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W3/4
山数
10山
寸法m(mm)
16
材質/仕上
鉄/ユニクローム
材質
鉄
厚さ(mm)
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
32
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
ウィット