※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2 六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42211154 1/2 六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42211154

六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) ねじの呼び寸法W1/2 注文コード42211154 品番1/2
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品はねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
材質 ねじの呼び寸法W1/2 山数12 寸法m(mm)10 厚さ(mm)10 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)21 表面処理生地 二面幅S(mm)21 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42211181
2019-09-21
用途:
機械メンテナンス時

同等他社品より安価なので重宝しています。コスパはかなりいいと思います。

対象商品:
42211163
2019-02-28
用途:
自動車用シートベルト部品の製作

珍しいサイズで助かりました。できればで良いのですが、長ナットのバリエーションが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする