曜日別特売
3/4 六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42211181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4 六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42211181
3/4 六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42211181

六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(3個)ねじの呼び寸法W3/4注文コード42211181品番3/4
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質ねじの呼び寸法W3/4山数10寸法m(mm)16厚さ(mm)16規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)32表面処理生地二面幅S(mm)32ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42211181
2019-09-21
用途: 機械メンテナンス時

同等他社品より安価なので重宝しています。コスパはかなりいいと思います。

対象商品 : 42211163
2019-02-28
用途: 自動車用シートベルト部品の製作

珍しいサイズで助かりました。できればで良いのですが、長ナットのバリエーションが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする